容量(L)76.9外寸(幅×奥行×高さ)(mm)579×560×304圧縮荷重(kN[kgf])16.77(1711)色ブラック/ブラウン仕様同色同形状スタッキングタイプトラスコ品番268-2760材質PP質量(g)3150有効内寸(mm)521×494×276外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)579×560×304外寸(mm)579×560×304内寸(mm)539×520×286底形状格子リブネスティング高さ(mm)152適合カード差し(別売)カード差し115型、170型有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)521×494×276嵌合商品SNコンテナー B#8K