サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の ガラス・樹脂・金属容器
サンコー(三甲)の バケツ/バケツ型密閉容器
サンペール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25939359
品番
40480000GL802
参考基準価格(税別)
¥6,370
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
UN認証を取得していますので、個体・粉体危険物の海上輸送が可能です。
フタの取り付け後にフタと本体を封印する目的で、プラスチックスタイプの取り付け機構が設置されています。
用途
液体・粉体物の保管・運搬。
トラスコ品番
268-1256
材質
ポリエチレン(PE)
色
ライトグレー
直径(Φmm)
398
高さ(mm)
525
容量(L)
48.1
内径(Φmm)
362
有効内寸(mm)
338×517×20.01(2040)
外寸(mm)
398×543×362
内寸(mm)
362×525×338
圧縮荷重(kN[kgf])
20.01(2040)
注意
※フタは別売です。