アズワン
アズワンの 歩行関連
アズワンの 杖
アズワンの 一本杖
Fグリップステッキ (伸縮式)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25939655
品番
PW255
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,247
販売価格(税別)
¥
3,861
バスケットに入れる
グリップ両端のコブが、滑りを防ぎます。
突いた時の消音機能に優れています。
色
ブラック
材質
シャフト/アルミニウム、グリップ/プラスチック
全長
660〜890mm(25mm間隔・10段階調節)
質量(g)
330
アズワン品番
0-8064-01
先端径(Φmm)
19