アズワン
アズワンの 入浴関連
アズワンの シャワーベンチ
アズワンの 背もたれあり
シャワーいす (回転式)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
25939673
品番
HS4335
参考基準価格(税別)
¥28,700
販売価格(税込)
¥31,254
販売価格(税別)
¥
28,413
バスケットに入れる
レバーを下げると、90°ピッチで座面がスムーズに回転します。
仕様
(座面)90°ピッチで回転・ロック、組み立て式
材質
座部・背もたれ/PE(ポリエチレン)、パイプ/アルミニウム、グリップ・マット/EVA樹脂
質量(kg)
5.7
耐荷重
120kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×550×780〜880
座面高さ(mm)
450〜550・5段階調節(25ピッチ)
アズワン品番
0-8070-01
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
410×330
先端径(Φmm)
(パイプ)28