アズワン
アズワンの 入浴関連
アズワンの シャワーベンチ
アズワンの 背もたれあり
シャワーいす (可動式ひじ掛け)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
仕様
角タイプ
注文コード
25939707
品番
HS4510
参考基準価格(税別)
¥22,900
販売価格(税込)
¥24,938
販売価格(税別)
¥
22,671
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ひじ掛けはロックできるので、安全です。
仕様
角タイプ
材質
座部・背もたれ/PE(ポリエチレン)、グリップ・マット/EVA樹脂、パイプ/アルミニウム
質量(kg)
3.8
耐荷重
120kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×550×700〜800
座面高さ(mm)
390〜490・5段階調節(25ピッチ)
アズワン品番
0-8073-01
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
410×330
先端径(Φmm)
(パイプ)28