アズワン
アズワンの 入浴関連
アズワンの シャワーベンチ
アズワンの 背もたれあり
シャワーいす (可動式ひじ掛け)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
仕様
Uタイプ
注文コード
25939716
品番
HS4520
参考基準価格(税別)
¥22,600
販売価格(税込)
¥24,611
販売価格(税別)
¥
22,374
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ひじ掛けはロックできるので、安全です。
仕様
Uタイプ
材質
座部・背もたれ/PE(ポリエチレン)、グリップ・マット/EVA樹脂、パイプ/アルミニウム
質量(kg)
3.9
耐荷重
120kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×530×700〜800
座面高さ(mm)
390〜490・5段階調節(25ピッチ)
アズワン品番
0-8073-02
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
410×370
先端径(Φmm)
(パイプ)28