アズワン
アズワンの 救急・救助用品
アズワンの 救急バッグ
最高級牛革往診鞄 (PRIMUS)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25939822
品番
PRIMUS
参考基準価格(税別)
¥80,100
販売価格(税込)
¥88,000
販売価格(税別)
¥
80,000
バスケットに入れる
収納力に優れた広めのマチ幅です。
バッグ内のプラスチックケースには、仕切りがついているので効率よく収納できます。
A4サイズの書類が入るサイドポケットが内部両側に付いています。
仕様
鍵付き、底ビス付き
材質
鞄/最高級牛革、仕切ケース/PP(ポリプロピレン)、アンプルケース/ABS樹脂・PC(ポリカーボネート)
質量(kg)
1.55
内寸法(mm)
(アンプルケース)109×160×16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×200×247.5
アズワン品番
0-8134-01