646S4064BY 疲労軽減マット(難焼性) ダイヤモンドフレックス NOTRAX 25939998 646S4064BY 疲労軽減マット(難焼性) ダイヤモンドフレックス NOTRAX 25939998

疲労軽減マット(難焼性) ダイヤモンドフレックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ブラック&イエロー 注文コード25939998 品番646S4064BY
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は59,980円となります。
参考基準価格(税別)¥85,185 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

耐火性原料を用いており、溶接作業現場等でも使用可能です。
分厚いクッション性に富むマットで足腰の疲労を軽減します。
耐油性、耐水性に優れています。
表面は縞鋼板状になっており滑り止め性能が高いです。
周囲の縁部分は傾斜になっており、つまづきを防止します。

用途溶接現場等での疲労軽減に。 トラスコ品番315-7141 性能耐火(EN 13501-1):クラスBfl-S1 材質ニトリルゴム 長さ(mm)1630 幅(mm)1020 厚さ(mm)18.7 ブラック&イエロー 抵抗値すべり(DIN51130):R10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする