曜日別特売
646S4064BL 疲労軽減マット(難焼性) ダイヤモンドフレックス NOTRAX 25940007

 

646S4064BL 疲労軽減マット(難焼性) ダイヤモンドフレックス NOTRAX 25940007
646S4064BL 疲労軽減マット(難焼性) ダイヤモンドフレックス NOTRAX 25940007

疲労軽減マット(難焼性) ダイヤモンドフレックス

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1枚ブラック注文コード25940007品番646S4064BL
参考基準価格(税別)¥85,185販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

耐火性原料を用いており、溶接作業現場等でも使用可能です。
分厚いクッション性に富むマットで足腰の疲労を軽減します。
耐油性、耐水性に優れています。
表面は縞鋼板状になっており滑り止め性能が高いです。
周囲の縁部分は傾斜になっており、つまづきを防止します。

用途溶接現場等での疲労軽減に。トラスコ品番315-7142性能耐火(EN 13501-1):クラスBfl-S1材質ニトリルゴム長さ(mm)1630幅(mm)1020厚さ(mm)18.7ブラック抵抗値すべり(DIN51130):R10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする