土井金属化成
土井金属化成の オイル機器
土井金属化成の オイルポンプ
飲料水用ポンプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25940077
品番
HS-16S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
水や飲料水を小分けするときに便利です。
トラスコ品番
361-0822
材質
ポリエチレン
全長(mm)
650
ホース長さ(m)
0.565
吐出量(L/min)
6
危険物の類別
非危険物