20099000YE304 保温・保冷ボックス サンコールドボックス 本体 サンコー(三甲) 25940235 20099000YE304 保温・保冷ボックス サンコールドボックス 本体 サンコー(三甲) 25940235

保温・保冷ボックス サンコールドボックス 本体

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25940235 品番20099000YE304
参考基準価格(税別)¥14,840 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

業務用の保温・保冷ボックスです。
断熱材として発泡ウレタンを使用しており、従来の発泡スチロールより、保温・保冷効果を30%アップさせました。
外壁は一体成型のため、つなぎ目がなく、洗浄性に優れ、水が侵入する心配がありません。

用途シャリ箱 トラスコ品番338-8274 材質外壁:PP、断熱材:発泡PS 幅(mm)557 イエロー 高さ(mm)174 奥行(mm)317 容量(L)23.6 有効内寸(mm)494×279×164 外寸(mm)557×317×202 内寸(mm)499×284×160 圧縮荷重(kN[kgf])14.6(1488) 外寸法・高さ(mm)174 外寸法・奥行(mm)317 外寸法・間口(mm)557 有効内寸法・間口(mm)494 有効内寸法・奥行(mm)279 有効内寸法・高さ(mm)164
注意
※フタは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする