サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の イベント・ノベルティ・行楽用品
サンコー(三甲)の アウトドア・行楽用品
サンコー(三甲)の クーラー&ジャグ
保温・保冷ボックス サンコールドボックス フタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25940244
品番
70023500YE304
参考基準価格(税別)
¥6,910
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
業務用の保温・保冷ボックス用フタです。
用途
シャリ箱
トラスコ品番
338-8256
適合本体
サンコールドボックス#23M
材質
外壁:PP、断熱材:発泡PS
幅(mm)
557
色
イエロー
高さ(mm)
36
奥行(mm)
317
容量(L)
23.6
有効内寸(mm)
494×279×164
外寸(mm)
557×317×202
内寸(mm)
499×284×160
圧縮荷重(kN[kgf])
14.6(1488)
外寸法・高さ(mm)
36
外寸法・奥行(mm)
317
外寸法・間口(mm)
557
注意
※本体は別売りです。