電動オイルポンプ(吸入パイプ・ホース付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25940260 品番EVD-200
参考基準価格(税別)¥428,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

今まで難しかった高粘度オイル(2500cP以下)を効率的に移送します。
接続はレバーカップリング式で、工具を使わずにワンタッチで着脱できます。
ホース延長可能です。
ポンプの定格は20分ですので、それ以上使用されるとモーターが焼付き故障の原因となります。
オイル専用のポンプですので、それ以外の液体(灯油・軽油・溶剤等)にはご使用頂けません、万が一ご使用された場合は、保証対象外となります。

用途
高粘度オイル(2500cP以下)の移送に。
ドラム缶からのオイルの移送に。
トラスコ品番336-0100 材質本体:スチール、ホース:耐油ゴム、パッキン:ニトリルゴム(NBR) 電源(V)AC200 揚程(m)30 電源コード(m)0.08リード線 吐出量(L/min)15 ホース長さ(mm)2400 危険物の類別非危険物
注意
※ドラム缶は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする