セーフティカッター SECUPRO MERAK セラミックタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード25941608 品番1240019
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,698円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いセーフティカッターです。
開梱作業に最適です。
人間工学に基づいたグリップを備え、軽くコンパクトで使いやすいカッターです。
左右どちらの手でも快適に使用できます。
刃は1枚で4ヵ所使えます。

トラスコ品番343-9280 材質本体:グラスファイバー強化プラスチック、刃:セラミック 全長(mm)128 刃長(mm)9 刃厚(mm)0.5 適合替刃92C

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする