1250019 セーフティカッター SECUNPRO MIZAR セラミックタイプ martor 25941635 1250019 セーフティカッター SECUNPRO MIZAR セラミックタイプ martor 25941635 1250019 セーフティカッター SECUNPRO MIZAR セラミックタイプ martor 25941635 1250019 セーフティカッター SECUNPRO MIZAR セラミックタイプ martor 25941635 1250019 セーフティカッター SECUNPRO MIZAR セラミックタイプ martor 25941635 1250019 セーフティカッター SECUNPRO MIZAR セラミックタイプ martor 25941635

セーフティカッター SECUNPRO MIZAR セラミックタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード25941635 品番1250019
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,598円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

13mmの深い切れ込みを入れることができます。
ボディを握るだけで刃を出して使用できる、GSマーク取得の安全性が高いカッターです。
ドイツ製の高品質な刃のカッターです。
左右どちらの手でも快適に使用できます。
刃は1枚で4ヵ所使えます。

用途開梱作業、紙類、シートやマットなどの切断作業用。 トラスコ品番343-9283 材質本体:グラスファイバー強化プラスチック、刃:セラミック 全長(mm)139 刃長(mm)13 刃厚(mm)0.65 適合替刃1765232

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする