PELICAN(ペリカン)
PELICAN(ペリカン)の イベント・ノベルティ・行楽用品
PELICAN(ペリカン)の アウトドア・行楽用品
PELICAN(ペリカン)の クーラー&ジャグ
20QT エリートクーラー ダークグレーXグリーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25941696
品番
20Q-1-DKGRYEGRN
参考基準価格(税別)
¥66,299
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
最高クラスの耐久性でタフな環境でも安心してお使い頂けます。
分厚い保冷フォームを搭載しており抜群の保冷力を誇ります。
頑丈な可動ハンドル付きで持ち運びに便利です。
食品衛生法適合品です。
トラスコ品番
337-8265
材質
本体:ポリプロピレン樹脂、栓抜き:ステンレス
幅(mm)
450
厚さ(mm)
保冷部:20
色
ダークグレー×グリーン
高さ(mm)
478
奥行(mm)
320
容量(L)
20
規格
食品衛生法適合品
収納の目安
350ml缶・15本
有効内寸法・間口(mm)
358
有効内寸法・奥行(mm)
170
有効内寸法・高さ(mm)
305