エリートクーラー

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25941730 品番 30Q-1-DKGRYEGRN
参考基準価格(税別)¥89,499 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

最高クラスの耐久性でタフな環境でも安心してお使い頂けます。
分厚い保冷フォームを搭載しており抜群の保冷力を誇ります。
食品衛生法適合品です。

トラスコ品番337-8272 材質本体:ポリプロピレン樹脂、栓抜き:ステンレス 幅(mm)643 厚さ(mm)保冷部:53 ダークグレー×グリーン 高さ(mm)470 奥行(mm)483 容量(L)30 規格食品衛生法適合品 型番30QT 収納の目安350ml缶・23本 有効内寸法・間口(mm)371 有効内寸法・奥行(mm)259 有効内寸法・高さ(mm)279

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする