PELICAN(ペリカン)
PELICAN(ペリカン)の イベント・ノベルティ・行楽用品
PELICAN(ペリカン)の アウトドア・行楽用品
PELICAN(ペリカン)の クーラー&ジャグ
エリートクーラー ホワイトXグレー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1台
容量(L)
30
注文コード
25941739
品番
30Q-1-WHTGRY
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥89,499
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
この商品は
容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
最高クラスの耐久性でタフな環境でも安心してお使い頂けます。
分厚い保冷フォームを搭載しており抜群の保冷力を誇ります。
トラスコ品番
337-8275
材質
本体:ポリプロピレン樹脂、栓抜き:ステンレス
幅(mm)
643
厚さ(mm)
保冷部:53
色
ホワイト×グレー
高さ(mm)
470
奥行(mm)
483
容量(L)
30
規格
食品衛生法適合品
型番
30QT
収納の目安
350ml缶・23本
有効内寸法・間口(mm)
371
有効内寸法・奥行(mm)
259
有効内寸法・高さ(mm)
279