エリートクーラー ホワイトXグレー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 容量(L)50 注文コード25941800 品番50Q-1-WHTGRY
参考基準価格(税別)¥91,156 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は容量など2種類から選べます 他の種類を見る

最高クラスの耐久性でタフな環境でも安心してお使い頂けます。
分厚い保冷フォームを搭載しており抜群の保冷力を誇ります。

トラスコ品番337-8268 材質本体:ポリプロピレン樹脂、栓抜き:ステンレス 幅(mm)762 厚さ(mm)保冷部:51 ホワイト×グレー 高さ(mm)518 奥行(mm)516 容量(L)50 規格食品衛生法適合品 型番50QT 収納の目安350ml缶・38本 有効内寸法・間口(mm)445 有効内寸法・奥行(mm)279 有効内寸法・高さ(mm)348

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする