45QW エリートクーラー(キャスター付き) ホワイト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25941818 品番45QW-1-WHT
参考基準価格(税別)¥131,661 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980

最高クラスの耐久性でタフな環境でも安心してお使い頂けます。
分厚い保冷フォームを搭載しており抜群の保冷力を誇ります。
頑丈なキャスターとトロリーハンドル付きで持ち運びに便利です。
食品衛生法適合品です。

トラスコ品番337-8266 材質本体:ポリプロピレン樹脂、栓抜き:ステンレス 幅(mm)753 厚さ(mm)保冷部:51 ホワイト 高さ(mm)489 奥行(mm)508 容量(L)42 規格食品衛生法適合品 収納の目安350ml缶・30本 有効内寸法・間口(mm)483 有効内寸法・奥行(mm)305 有効内寸法・高さ(mm)305

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする