曜日別特売
00000046 伸縮性ママ帯[ベリーナ] F オオサキメディカル 25941825

00000046 伸縮性ママ帯[ベリーナ] F オオサキメディカル 25941825
00000046 伸縮性ママ帯[ベリーナ] F オオサキメディカル 25941825
00000046 伸縮性ママ帯[ベリーナ] F オオサキメディカル 25941825

伸縮性ママ帯[ベリーナ] F

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード25941825品番00000046
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

マジックテープによりワンタッチで脱着可能です。
腰の部分をカットしてありますので、排泄物などで汚れる心配がありません。

用途手術後の保護に。産前・産後の腹帯に。材質内面/綿100%、外面/不織布サイズF(フリー)寸法(幅W×長さL)(cm)30×100アズワン品番0-9102-01胴回り(cm)54~90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25941825
2019-05-22
用途: 病院

自分が 病院に入院して 手術後につかいました よいとおもいます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする