PELICAN(ペリカン)
PELICAN(ペリカン)の イベント・ノベルティ・行楽用品
PELICAN(ペリカン)の アウトドア・行楽用品
PELICAN(ペリカン)の クーラー&ジャグ
45QW エリートクーラー(キャスター付き) タン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25941827
品番
45QW-2-TAN
参考基準価格(税別)
¥131,661
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
最高クラスの耐久性でタフな環境でも安心してお使い頂けます。
分厚い保冷フォームを搭載しており抜群の保冷力を誇ります。
頑丈なキャスターとトロリーハンドル付きで持ち運びに便利です。
トラスコ品番
337-8260
材質
本体:ポリプロピレン樹脂、栓抜き:ステンレス
幅(mm)
753
厚さ(mm)
保冷部:51
色
タン
高さ(mm)
489
奥行(mm)
508
容量(L)
42
規格
食品衛生法適合品
収納の目安
350ml缶・30本
有効内寸法・間口(mm)
483
有効内寸法・奥行(mm)
305
有効内寸法・高さ(mm)
305