スクレーパー SCRAPEX CLEANY

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード25942308 品番544
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

小型で持ち運びに便利なハンディタイプのスクレーパーです。
ブレード交換可能です。

トラスコ品番343-9290 材質刃:スチール、グリップ:プラスチック 全長(mm)105 刃長(mm)19.3 刃幅(mm)39 刃厚(mm)0.3 適合替刃44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクレイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする