スクレーパーブレード

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 25942335 品番 44
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

両面使用可能なためひっくり返して2回使用可能です。

トラスコ品番343-9295 適合本体46144544 材質刃:スチール 刃長(mm)19.3 刃幅(mm)39 刃厚(mm)0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクレイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする