曜日別特売
022760 クラフトフォームステンレスドライバー TX8 Wera 25942527

 

022760 クラフトフォームステンレスドライバー TX8 Wera 25942527
022760 クラフトフォームステンレスドライバー TX8 Wera 25942527
022760 クラフトフォームステンレスドライバー TX8 Wera 25942527
022760 クラフトフォームステンレスドライバー TX8 Wera 25942527
022760 クラフトフォームステンレスドライバー TX8 Wera 25942527
022760 クラフトフォームステンレスドライバー TX8 Wera 25942527

クラフトフォームステンレスドライバー TX8

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
25942527
品番
022760
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

人間工学に基づく形状、つかみやすさとフィット感を実現しています。
転がり防止仕様です。
カラーコード付きです。

用途
電気工事等
トラスコ品番
342-5749
材質
軸部:ステンレス
全長(mm)
161
軸長(mm)
80
刃先
TX8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする