目視検査用高演色LEDライト直付けタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25943796 品番LH-LED20D
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

高出力LEDと特殊樹脂レンズの採用により平行光線に近い光を出せるよう開発されたライトです。
光沢面のキズなどの異常状態を目視しやすくできます。
製品はライトヘッドと電源ユニットだけなのでお客様のご使用になりたい場所にネジや別売りのマグネットベースなどを使用して直付けできます。
検査対象から1mの間隔を取ると直径約1mの均一な照射面ができます。
調光ボリューム付きで対象の色・反射光の強さ・検査環境の明るさなどに応じてライトの明るさを

トラスコ品番365-3851 幅(mm)100 高さ(mm)135 奥行(mm)72 電源(V)AC100 消費電力(W)20 電源AC100V 電源コード(m)5 光源20WLED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする