クレープテープ 3310

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10巻) 注文コード 25944085 品番 3310H-19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

強粘着・保持性が良好な汎用マスキングテープです。
耐熱性、基材強度など塗装現場のニーズにきめ細かくお応えするクレープテープです。

用途車輌・工業耐熱マスキング用、仮止め、簡易包装など。 仕様手で切断可能 トラスコ品番378-8049 材質基材:クレープ紙、粘着剤:アクリル系 幅(mm)19 厚さ(mm)0.17 クリーム 質量(g)1360 長さ(m)50 伸び(%)13 連続使用温度(℃)100(30分) 粘着力(N/10mm)2.05 引張強度(N/10mm)37.9 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする