ニチバン
ニチバンの マスキングテープ
クレープテープ 3310
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(6巻)
注文コード
25944110
品番
3310H-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
強粘着・保持性が良好な汎用マスキングテープです。
耐熱性、基材強度など塗装現場のニーズにきめ細かくお応えするクレープテープです。
用途
車輌・工業耐熱マスキング用、仮止め、簡易包装など。
仕様
手で切断可能
トラスコ品番
378-8045
材質
基材:クレープ紙、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
30
厚さ(mm)
0.17
色
クリーム
質量(g)
1290
長さ(m)
50
伸び(%)
13
連続使用温度(℃)
100(30分)
粘着力(N/10mm)
2.05
引張強度(N/10mm)
37.9
RoHS指令(10物質対応)
対応