曜日別特売
YNX-1.5 中性強化液消火器1.5型 ヤマトプロテック 25944155

中性強化液消火器1.5型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード25944155品番YNX-1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,000

オールマイティタイプの液体消火器で、ABCすべての火災に適応します。

用途
デパート・ビル・鉄道などに。
普通火災・油火災・電気火災に。
初期消火に。
トラスコ品番360-3036材質スチール高さ(mm)490放射時間25秒放射距離4~8m薬剤量(kg)1.68設計標準使用期限10年
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする