使用例
bolle
bolleの メガネ・ゴーグル・防災面
bolleの 安全メガネ
bolleの 2眼型 メガネ
RUSH+ カラーバリエーション
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25944584
品番
PSSRUSPC23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
世界でミリオンセラー超えのベストセラーモデルです。
密着性の高まるガスケット装着可(別売)です。
トラスコ品番
364-8802
材質
レンズ・フレーム:ポリカーボネート、テンプル:ポリカーボネート、エラストマー(TPR)
幅(mm)
145
高さ(mm)
45
レンズ色
CSP
適合規格
ANSI Z87.1
加工
防曇加工:◎、防傷加工:○
コーティング
超防曇・防傷プラチナコーティング
テンプル色
リオレモン
レンズ厚さ(mm)
2.2
紫外線カット
0.999
併用可能製品
メガネ:×、マスク:◎
鼻あて
○