YS-111-15-01 絶縁オーバーシューズ フリーサイズ 23.0~28.0 ヨツギ 25944837

絶縁オーバーシューズ フリーサイズ 23.0~28.0

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1足注文コード25944837品番YS-111-15-01
参考基準価格(税別)¥27,760販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

安全靴と絶縁ゴム長靴の履き替え作業が不要となります。
バックル固定式で容易に着脱できます。
左右同型フリーサイズの為、作業間で共用出来ます。(25cm~28cm安全靴に適用)
高強度繊維の中敷きを使用しています。
安全靴を履きながら、そのまま装着し、活線作業が可能となります。

用途電力、鉄道、自動車などの点検や保守などの作業に。トラスコ品番365-6808形状ハイカットサイズフリーサイズ(cm)25~28(安全靴に適合)材質(アッパー)エラストマー使用電圧(V)直流7000以下機能絶縁材質(先芯)なしRoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプスリッポン靴タイプブーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする