ダイキン工業
手動操作弁(ねじ取付形)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1台
作動方式
スプール:スプリングセンタ形
注文コード
25945144
品番
DMO43T0366C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
作動方式
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
スプールを手動レバーで直接操作して、油の流れ方向を切り替える方向制御弁です。
高圧時でもハンドル操作が容易にできます。
トラスコ品番
101-6661
取付
ねじ
呼び径
3/8
最大流量(L/min)
25
最高使用圧力(MPa)
13.7
作動方式
スプール:スプリングセンタ形
RoHS指令(10物質対応)
対応