※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
桐山製作所
桐山製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
桐山製作所の 粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)
桐山製作所の 定性ろ紙
桐山ロート用濾紙
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
25945283
品番
No.7
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
桐山ロート用の濾紙で、各ロートに合わせた直径のものを揃えています。
用途
普通の沈殿に
仕様
【灰分含有量(at5.5cm円形)】0.000007g
材質
セルロース
厚さ(mm)
0.19
直径(Φmm)
Φ25
ろ紙
No.7
アズワン品番
1-1079-07
保留粒子径(μm)
4
ろ過速度
やや速い