フェンス金具(ステンレス)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 25945300 品番 10179586
参考基準価格(税別)¥1,160 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

取り付け簡単なフェンス金具でプライベートな空間作りができます。
木材、波板、看板を取り付けられます。
浅木をヨコでもタテでも留めつけられます。

用途外部から目隠しをしたい場合に。 トラスコ品番369-0647 セット内容金具1セット(2個)、M5×10なべねじ(2本)、M5六角ナット(2個) 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)35 幅(mm)35 厚さ(mm)6.5 穴径(Φmm)5.5 ねじ径(mm)M5 板厚(mm)1
注意
※フェンスが破損する恐れがありますので、強風時には施工した波板木材などを取り外してください。
※フェンスが著しく変形、破損した場合も直ちに取り外してください。
※ボルトとナットを締め付けすぎると金具が変形する恐れがあります。
※取り付けはビスとナットの共まわりを防ぐため、ドライバーやレンチなどを誤使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする