※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

桐山ロート用濾紙

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 25945326 品番 No.5A
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

桐山ロート用の濾紙で、各ロートに合わせた直径のものを揃えています。

用途粗大沈殿の濾過に 仕様【灰分含有量(at5.5cm円形)】0.00004g 材質セルロース 厚さ(mm)0.22 直径(Φmm)Φ115 ろ紙No.5A アズワン品番1-1126-03 保留粒子径(μm)7 ろ過速度速い

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする