※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
桐山製作所
桐山製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
桐山製作所の 粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)
桐山製作所の 定性ろ紙
桐山ロート用濾紙
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
25945475
品番
No.4
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
桐山ロート用の濾紙で、各ロートに合わせた直径のものを揃えています。
用途
強酸、強アルカリ溶液に
仕様
【灰分含有量(at5.5cm円形)】0.00006g
材質
セルロース
厚さ(mm)
0.17
直径(Φmm)
Φ240
ろ紙
No.4(硬質濾紙)
アズワン品番
1-1134-02
保留粒子径(μm)
1
ろ過速度
特に遅い