有機溶剤対応メガネNo.360SV

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25946096 品番1095436001000
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

有機溶剤を使用する作業に適しています。レンズ(ハードコート加工)とフレームは、耐久性に優れています。汚れはシンナーで容易に拭き取ることができます。めがね併用可能です。

アズワン品番1-6216-02
注意
※一部併用出来ないメガネもある場合がございます。
メガネ内側の有効サイズ:天地55mm、横幅154mm
このサイズ以下のメガネであれば併用可能です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25946096
2020-02-16
用途:
掃除、電車バスの中、絵を描くとき
医療・福祉・介護関連業

花粉症もありかけてます!弱視の目がぐらふぐらぐらですかこれをかけたら安定してよかったで良かったです!感謝いたいたしま致します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする