※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10104105 スリムオープンアイプレート(ステンレス) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25946377 10104105 スリムオープンアイプレート(ステンレス) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25946377 10104105 スリムオープンアイプレート(ステンレス) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25946377 10104105 スリムオープンアイプレート(ステンレス) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25946377 10104105 スリムオープンアイプレート(ステンレス) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25946377 10104105 スリムオープンアイプレート(ステンレス) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25946377

スリムオープンアイプレート(ステンレス)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25946377 品番10104105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,628
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

ビス止め仕様で簡単に取付可能です。
DIYに使いやすいカラー仕様の荷役金物です。

用途物を吊るしたり、引っ掛ける際に。 トラスコ品番368-9082 材質ステンレス(SUS304) ブラック 寸法d(mm)5.2 寸法A(mm)60 表面処理塗装 寸法B(mm)20 寸法C(mm)14 吊下荷重N(kgf)15
注意
※ビス止め仕様で簡単に取付可能です。
※表示荷重は金物単体での数値です。
※荷重値は目安で保証値ではありません。
※極端な衝撃や偏荷重を与えないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする