※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 吊り金具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の その他吊り金具
スリムオープンアイプレート(ステンレス)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25946386
品番
10104106
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,628
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
ビス止め仕様で簡単に取付可能です。
DIYに使いやすいカラー仕様の荷役金物です。
用途
物を吊るしたり、引っ掛ける際に。
トラスコ品番
368-9080
材質
ステンレス(SUS304)
色
ホワイト
寸法d(mm)
5.2
寸法A(mm)
60
表面処理
塗装
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
14
吊下荷重N(kgf)
15
注意
※ビス止め仕様で簡単に取付可能です。
※表示荷重は金物単体での数値です。
※荷重値は目安で保証値ではありません。
※極端な衝撃や偏荷重を与えないでください。