種別NK-1001A ±0.01〜±99.99nC
測定範囲±0.01nC〜±99.99nC
アズワン品番1-8335-21
オプションKSD-AC1/ACアダプタ(AC100〜240V)、KSD-REC/アナログ出力ケーブル(L=1000mm)、NK-OP-2/導電性プローブチップ
寸法(mm)本体/70×121×22、プローブ/Φ15×167
質量(g)約230(プローブ含む)
電源単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)
測定精度±5%+2カウント以内
測定モード連続測定/ピークホールド測定切替可能