祥硯堂
祥硯堂の 研究関連用品・実験用必需品
祥硯堂の 実験関連品
小判型マーキングチョーク
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
25946683
品番
S20073
参考基準価格(税別)
¥3,660
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
濡れても消えにくいです。
用途
木材、道路表示、ブロック、コンクリート
寸法(mm)
約19×82
色
青
タイプ
油性
アズワン品番
3-7210-04
断面タイプ
楕円形