※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

S31107 キエールハイパーチョーク 祥硯堂 25946735 S31107 キエールハイパーチョーク 祥硯堂 25946735 S31107 キエールハイパーチョーク 祥硯堂 25946735

キエールハイパーチョーク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード25946735 品番S31107
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
この商品はなど8種類から選べます 他の種類を見る

水性ですが水濡れに強く、雨や水がかかった程度では消えません。耐熱温度は80℃以上ですので、夏の暑さでも溶けにくいです。

用途ガラス、アルミサッシ、鉄材、ホワイトボード、木材、ゴム、道路など 付属品チョークホルダー 形状六角型 寸法(mm)14×111 タイプ水性 アズワン品番3-7212-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする