※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
祥硯堂
祥硯堂の 研究関連用品・実験用必需品
祥硯堂の 実験関連品
石花マーキングチョーク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
桃
注文コード
25946875
品番
S15432
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥80
この商品は
色・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
発色も鮮やかでよく見え、濡れても消えにくいです。
用途
木材、道路表示、ブロック、コンクリート、鉄、石など
形状
六角型
寸法(mm)
14×111
色
桃
タイプ
油性
アズワン品番
3-7216-08