※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
祥硯堂
祥硯堂の 研究関連用品・実験用必需品
祥硯堂の 実験関連品
石花マーキングチョーク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25946884
品番
S15433
参考基準価格(税別)
¥80
販売価格(税込)
¥87
販売価格(税別)
¥
79
バスケットに入れる
発色も鮮やかでよく見え、濡れても消えにくいです。
用途
木材、道路表示、ブロック、コンクリート、鉄、石など
形状
六角型
寸法(mm)
14×111
色
藍
タイプ
油性
アズワン品番
3-7216-09