折りたたみコンテナー コールドオリコン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25946894 品番 56113000BL506BL503
参考基準価格(税別)¥37,090 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

折りたたみ式の保冷容器です。
断熱性能とスムーズな折りたたみ作業性を両立しています。

仕様両短辺底板左側にラベル剥離用シボ面有 トラスコ品番379-1439 セット内容本体、フタセット 適合本体ペタンコ、マドコン50B、オリコン50B(一部フタを介した段積みにのみ対応)、コールドオリコンEP38B 材質本体:外壁/ポリプロピレン 断熱材/硬質ウレタンフォーム、フタ:外壁/ポリエチレン 断熱材/硬質ウレタンフォーム 幅(mm)530 ブルー 高さ(mm)336 奥行(mm)366 容量(L)34.5 有効内寸(mm)460×296×254 内容量(L)34.5 外寸(mm)530×366×336 内寸(mm)460×296×261 底形状格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])4.28(436) 折りたたみ時高さ(mm)190 外寸法・高さ(mm)336 外寸法・奥行(mm)366 外寸法・間口(mm)530 有効内寸法・間口(mm)460 有効内寸法・奥行(mm)296 有効内寸法・高さ(mm)254 嵌合商品コールドオリコンEP38B セット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする