サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の イベント・ノベルティ・行楽用品
サンコー(三甲)の アウトドア・行楽用品
サンコー(三甲)の クーラー&ジャグ
保冷ボックス サンコールドボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25947007
品番
20247000BL504
参考基準価格(税別)
¥14,070
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
保冷用のスタンダードなコールドボックスです。
発泡スチロールより保温・保冷効果を30%UPさせました。
外壁は継目がなく、洗浄性に優れ、水が浸入する心配もありません。
トラスコ品番
379-1462
材質
外壁:ポリプロピレン、断熱材:硬質ウレタンフォーム
幅(mm)
646
色
ブルー
高さ(mm)
147
奥行(mm)
420
容量(L)
24.3
内容量(L)
24.3
外寸法・高さ(mm)
147
外寸法・奥行(mm)
420
外寸法・間口(mm)
646
有効内寸法・間口(mm)
583
有効内寸法・奥行(mm)
363
有効内寸法・高さ(mm)
114
注意
※フタは別売りです。