吊り金具(L型アングル)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 トラスコ品番383-8141 注文コード25947199 品番10177072
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

等辺山形鋼より、吊ボルトの支持を行う金物です。
吊ボルトからの形鋼支持にも使用できます。
刑鋼を包む形態になっているため、脱落の心配がありません。
W3/8・W1/2兼用タイプです。

トラスコ品番383-8141 材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ 寸法L(mm)50 使用荷重(kg)150 寸法B(mm)60 寸法T(mm)2.6 使用荷重(kN)1.47
注意
※施工時のケガ・破損等による保証はございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする