船山
船山の 非常食
災害用レトルト食品
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(50袋)
注文コード
25947268
品番
7043403
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,378
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
柔らかめ薄味で、子供からご高齢の方まで食べやすいです。食品アレルギー特定原材料等27品目と貝類を使用していません。
種別
中華ごはん
質量(kg)
約11.5
容量(g)
200
ケース寸法(mm)
約270×418×220
アズワン品番
3-4647-03
カロリー(kcal)
172
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000