7043406 災害用レトルト食品 船山 25947295

7043406 災害用レトルト食品 船山 25947295
7043406 災害用レトルト食品 船山 25947295

災害用レトルト食品

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
種別かぼちゃがゆ
内容量1箱(50袋)注文コード25947295品番7043406
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,000

柔らかめ薄味で、子供からご高齢の方まで食べやすいです。食品アレルギー特定原材料等27品目と貝類を使用していません。

種別かぼちゃがゆ質量(kg)約11.5容量(g)200ケース寸法(mm)約270×418×220アズワン品番3-4647-06カロリー(kcal)57
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする