制菌前開き介護用ねまき (ロック機能付)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25948082 品番 -
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥12,415
販売価格(税別)
11,286

ロック機能付きファスナーは本人の開閉を防止します。胸元から足首まで1本のファスナーで開閉できますので寝たきりの方でも無理なく着脱ができ、おむつ交換も容易に行えます。洗濯を繰り返しても制菌性能は持続します。

ピンク サイズL 仕様制菌加工 胸囲(cm)112 ウエスト(cm)88 着丈(cm)138 ヒップ(cm)125 裄丈(cm)67 アズワン品番8-2524-03 素材綿70%・ポリエステル30% 性別男女兼用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-08-03
用途:
介護用
その他業種

ファスナーで開けやすいし作業性がいい所で使いやすいです、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする